Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Burghiu cu lichid de răcire 11.113 mm 140 Carbură | AH2KVU 29HM31

WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Burghiu cu lichid de răcire 11.113 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AH2KVU Model: A3293TTP-7 / 16INCrucea Ref: 29HM31
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
€461.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4375
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
finalizareaTiNAl
Lungimea flautului2.24 "
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală4.02 "
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1352
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Burghiu cu lichid de răcire 10.8 mm 140 Carbură | AH2KVM 29HE39 A3393TTP-10.80.4252metric73mm118mm12.00mm€516.25
WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Burghiu cu lichid de răcire 3.969 mm 140 Carbură | AH2KVT 29HL45 A3293TTP-5 / 32IN0.1562Fracțional Inch1.18 "2.6 "6.00mm€206.28
WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Burghiu cu lichid de răcire 14.2 mm 140 Carbură | AH2KVV 29HM51 A3293TTP-14.20.5590metric67mm115mm6.00mm€751.06
WALTER TOOLS A6794TFP-4 Burghiu cu lichid de răcire 4mm 140 Carbură | AH2KWD 29HX79 A6794TFP-40.1575metric98mm134 mm6.00mm€611.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Burghiu cu lichid de răcire 11.113 mm 140 Carbură
€461.95 /unitate