Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Burghiu cu lichid de răcire 10.8 mm 140 Carbură | AH2KVM 29HE39

WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Burghiu cu lichid de răcire 10.8 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AH2KVM Model: A3393TTP-10.8Crucea Ref: 29HE39
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
€596.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4252
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului10.80mm
finalizareaTiNAl
Lungimea flautului73mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală118mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.12.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.139
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Burghiu cu lichid de răcire 3.969 mm 140 Carbură | AH2KVT 29HL45 A3293TTP-5 / 32IN0.1562Fracțional Inch1.18 "2.6 "6.00mm€245.62
WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Burghiu cu lichid de răcire 11.113 mm 140 Carbură | AH2KVU 29HM31 A3293TTP-7 / 16IN0.4375Fracțional Inch2.24 "4.02 "6.00mm€487.35
WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Burghiu cu lichid de răcire 14.2 mm 140 Carbură | AH2KVV 29HM51 A3293TTP-14.20.5590metric67mm115mm6.00mm€751.06
WALTER TOOLS A6794TFP-4 Burghiu cu lichid de răcire 4mm 140 Carbură | AH2KWD 29HX79 A6794TFP-40.1575metric98mm134 mm6.00mm€681.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Burghiu cu lichid de răcire 10.8 mm 140 Carbură
€596.13 /unitate