Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Calibrator EXTECH 412355A 0 la 10vdc 0 la 24madc | AB2GVD 1LYR3

EXTECH 412355A Calibrator 0 la 10vdc 0 la 24madc

În stoc
Articol: AB2GVD Model: 412355ACrucea Ref: 1LYR3
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
€606.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibrator de curent și tensiune
Acuratete+/- 0.075% +/- 1 cifră
Precizia curentă+/- (0.075% + 1 cifră) sau +/- 3 cifre (oricare dintre acestea este mai mare)
Gama de măsurare a curentului0 până la 50mA DC
Afişa2000 LCD LCD
Cu sprijinulBaterie de 9V
Tensiunea sursei0 la 20VDC
TipCurent și tensiune
Precizia tensiunii+/- (0.075% + 1 cifră) sau +/- 3 cifre (oricare dintre acestea este mai mare)
Gama de măsurare a tensiunii0 la 20VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1565
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9030310000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Curent sursă (0 până la 24mA DC)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Calibrator EXTECH 412355A-NIST 0 la 10vdc 0 la 24madc Nist | AB4ECE 1XEV1 412355A-NIST€773.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 412355A Calibrator 0 la 10vdc 0 la 24madc
€606.98 /unitate