Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Calibrator EXTECH 412355A-NIST 0 la 10vdc 0 la 24madc Nist | AB4ECE 1XEV1

EXTECH 412355A-NIST Calibrator 0 la 10vdc 0 la 24madc Nist

În stoc
Element: AB4ECE Model: 412355A-NISTCrucea Ref: 1XEV1
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
€773.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibrator de curent și tensiune
Acuratete+/- 0.075% +/- 1 cifră
Certificat de calibrareNIST
Precizia curentă+/- (0.075% + 1 cifră) sau +/- 3 cifre (oricare dintre acestea este mai mare)
Gama de măsurare a curentului0 până la 50mA DC
Afişa2000 LCD LCD
Cu sprijinulBaterie de 9V
Tensiunea sursei0 la 20VDC
TipCurent și tensiune
Precizia tensiunii+/- (0.075% + 1 cifră) sau +/- 3 cifre (oricare dintre acestea este mai mare)
Gama de măsurare a tensiunii0 la 20VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)16.83
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9030310000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Curent sursă (0 până la 24mA DC)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Calibrator EXTECH 412355A 0 la 10vdc 0 la 24madc | AB2GVD 1LYR3 412355A€606.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 412355A-NIST Calibrator 0 la 10vdc 0 la 24madc Nist
€773.40 /unitate