DAYTON Transpaleți manuale de reținere a sarcinii, lungime furcă de 48 inchi


Filtru
Culoare: Negru și roșu , Constructie: Oțel cu ecartament 11 , Finalizarea: Pulbere , Lungimea furcii: 48 " , Lățimea furcii: 6.25 " , Mâner: Oţel , Înălțime de ridicare max.: 7.5 " , Înălțime de ridicare min.: 3" , Capacitate de incarcare: 5500 lb. , Inălțime totală: 48 " , Lățimea totală: 27 " , Diametru rolă: 2.875 " , Materialul roții: Poliuretan cu mucegai
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
24L324
63.5 "€1,005.12
B
24L323
67 "€869.96

Transpaleți manuale de reținere a sarcinii, lungime furcă de 48 inchi

Transpaleții Dayton sunt unități acționate manual, concepute pentru a ridica sarcini de până la 5500 lb în unități industriale și de producție. Aceste unități au cadre din oțel pentru durabilitate și o pârghie de comandă acţionată manual pentru confortul utilizatorului. În plus, sunt integrate cu roți și role pentru manevrare ușoară și mișcare controlată și mânere cu bucle pentru o prindere confortabilă și o înclinare ușoară a transpaleților pentru deplasarea în jurul șantierului de lucru. Modelele selectate au suporturi din oțel atașate la cadrul lor, care ajută la stabilizarea cutiilor, tocurilor, lăzilor și a altor materiale stivuite încărcate pe furcile pentru paleți. Alegeți dintr-o gamă de aceste transpaleți, disponibile în înălțimi maxime a furcilor de 6-1/4 și 7-3/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?