DAYTON Pompe, Alama, 3/4 CP, 115 / 230VAC


Filtru
Amplificatoare: 14.0/7.0 , Material carcasă: Bronz , HP: 3/4 , Material rotorului: Nitril , Max. Viscozitate: 5000 SSU , Tip motor: ODP , RPM: 1725 , Sigiliu: Buză de nitril , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip: Rotor flexibil , Voltaj: 115/230 , latime: 6 45 / 64 "
StilModelMax. CapGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapPresiune maximăLift de aspirațieTemp. GamăGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A
3ABZ6
80 ft.20.619.534.6 PSI10 ft.0-180 F.17.816.5€2,429.97
B
3ACC1
86 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Umed50-180 F.20.719.5€1,571.45

Pompe, Alama, 3/4 CP, 115 / 230VAC

Pompele Dayton sunt folosite pentru pomparea fluidelor neabrazive, ideale pentru utilizare în aplicații comerciale, industriale și agricole, cum ar fi transferul de fluide, pulverizarea, alimentarea grădinii, sistemele de filtrare și drenarea apei. Aceste pompe au cadre clasificate NEMA pentru o incintă sigură și au un rotor de nitril pentru a oferi deplasare pozitivă. Arborele din oțel inoxidabil rotește rotorul pe rând. Aceste pompe au, de asemenea, un mâner de transport pentru o portabilitate îmbunătățită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe, disponibile cu valori maxime de presiune de 34.6 și 37.2 PSI pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?