Pompă DAYTON 3ACC1 Bronz 3/4 CP 115/230v 14.0/7.0 Amperi | AC8HBE

DAYTON 3ACC1 Pompă Bronz 3/4 CP 115/230v 14.0/7.0 Amperi

În stoc
Element: AC8HBE Model: 3ACC1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,571.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi14.0/7.0
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap23.0
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap22.0
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap20.7
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap19.5
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap14
Înălţime8 19 / 64 "
Material carcasăBronz
HP3/4
Material rotorNitril
Intrare / iesire1 NPT
Lungime13 29 / 32 "
Max. Cap86 ft.
Presiune maximă37.2 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viscozitate5000 SSU
Tipul motoruluiODP
Prime în picioare20-22 Umed
RPM1725
PecetluiBuză de nitril
AutoamorsareDa, până la 20 de picioare
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație20-22 Umed
Temp. Gamă50-180 F.
TipRotor flexibil
Voltaj115/230
Lăţime6 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cadru motor NEMA (56YZ)
    • Caracteristici: Acțiune de pompare cu deplasare pozitivă fără contact metal-metal.

Variante de produs

ProdusModelMax. CapGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapPresiune maximăLift de aspirațieTemp. GamăGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
DAYTON 3ABZ6 Pompă Bronz 3/4 CP 115/230v 14.0/7.0 Amperi | AC8GZK 3ABZ680 ft.20.619.534.6 PSI10 ft.0-180 F.17.816.5€2,429.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACC1 Pompă Bronz 3/4 CP 115/230v 14.0/7.0 Amperi
€1,571.45 /unitate