DURHAM MANUFACTURING Dulapuri pentru șantier


Filtru
Asamblate: Da , Asamblat/Neasamblat: Asamblate , Asamblare: Sudate , Culoare dulap: Gri , Culoare: Gri , Tip ușă: Standard , Ecartament: 16 , Mâner: Mânerele laterale , Sistem de blocare: încuietoare , Număr de uși: 2 , Număr de sertare: 0 , Număr de rafturi: 3 , Adâncime totală: 24 " , Inălțime totală: 60 " , Lățimea totală: 60 " , Capacitate raft: 1450 lb. , Evaluare de rezistență: utilitare ușoare și grele , Numărul total de sertare: 0
StilModelfinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
JSC-602460-95
Pudră acoperită---Oțel sudat-€3,346.72
B
JSC-246061-94T-D719
Vopsea pudră texturată60.75 "60 "47.5 de picioare cubiceOţel27.25 "€2,389.97
C
JSCM-274440-94T-D719
Vopsea pudră texturată39.875 "55.75 "1200 lbs.Oţel26.88 "€2,302.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?