DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Dulap de șantier, gabarit 16, dimensiune 60 x 60 inch | AB3MDF 1UBL5

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Dulap pentru șantier, ecartament 16, dimensiune 60 x 60 inch

În stoc
Articol: AB3MDF Model: JSC-602460-95Crucea Ref: 1UBL5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,346.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament16
MânerMânerele laterale
Sistem de blocareîncuietoare
MaterialOțel sudat
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală60 "
Lățimea totală60 "
Capacitatea raftului1450 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 209.25
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING JSC-246061-94T-D719 Dulap de șantier, ușă dublă, capacitate 47.5 picioare cubi | CF6KXH JSC-246061-94T-D719Vopsea pudră texturată60.75 "60 "47.5 de picioare cubiceOţel27.25 "€2,389.97
DURHAM MANUFACTURING JSCM-274440-94T-D719 Dulap de șantier, mobil, dimensiune 26-7/8 x 55-3/4 x 39-7/8 inch, gri | CF6KXJ JSCM-274440-94T-D719Vopsea pudră texturată39.875 "55.75 "1200 lbs.Oţel26.88 "€2,302.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSC-602460-95 Dulap pentru șantier, ecartament 16, dimensiune 60 x 60 inch
€3,346.71 /unitate