A B Dop de scurgere: Nu , Datorie: Continuu , GPM de apă la 70 ft. de cap: 38 , Material carcasă: 304 SS , Material rotorului: 304 SS , Tip rotor: Operații Închise , Max. Presiunea carcasei: 150 PSI , Max. Dia. Solide: 1 / 8 " , Max. Vâscozitatea fluidului: 31 SSU , Max. Temperatura lichidului: 200 F , Max. Gravitație specifică: 1.0 , Rotația portului: 90 Creșteri , RPM: 3450 , Material șurub: 304 oțel inoxidabil , Aplicarea sigiliului: Lichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei , Material de etanșare: Carbon, ceramică, viton , Tip de etanșare: Mecanic , Tip: Transfer chimic, drept , Materiale umede: Carbon, ceramică, inox 304, viton
Capete de pompare
Capetele pompelor Dayton sunt ideale pentru aplicații cu funcționare continuă și cu debit superior. Sunt potrivite pentru utilizare cu lichide limpezi, neabrazive, neinflamabile, care sunt compatibile cu echipamentele pompei.