Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cap de pompă DAYTON 4JMY1 1/3 CP 3/4 x 1/2 inch | AD8ERK

DAYTON 4JMY1 Cap de pompă 1/3 CP 3/4 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AD8ERK Model: 4JMY1
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
€641.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de pompă centrifugă
Cea mai bună eficiență GPM @ Head10 @ 26 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head19 @ 11 până la 6 @ 28 Ft.
Dop de scurgereNu
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap20
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap15
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap4
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap1
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap21
Înălţime7 13 / 16 "
Material carcasă304 SS
Este necesar HP1/3
Material rotor304 SS
Tip rotorOperații Închise
Admisie3 / 4 "
Presiunea de admisie128 PSI
Lungime3"
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. GPM @ Cap21 @ 5 ft.
Max. Cap48 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap1 @ 40 ft.
Outlet1 / 2 "
Rotirea portului90 Creșteri
RPM3450
Material șurub304 oțel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliuCarbon, ceramică, viton
Tipul de etanșareMecanic
TipTransfer chimic, drept
Materiale umedeCarbon, ceramică, inox 304, viton
Lăţime8.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.267
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Utilizați cu numărul de cadru (56J)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 40 Ft. de CapCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapÎnălţimeAdmisiePreț
Cap de pompă DAYTON 4JMY2 1/2 CP 3/4 x 3/4 inch | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 ft.33 @ 12 până la 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€854.42
Cap de pompă DAYTON 4JMY3 3/4 CP 1 1/4 x 3/4 inch | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 ft.48 @ 15 până la 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1/4 "€962.41
Cap de pompă DAYTON 4JMY4 1 CP 1 1/2 x 1 1/4 inch | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 ft.66 @ 20 până la 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1/2 "€1,025.93
Cap de pompă DAYTON 4JMY5 1 1/2 CP 1 1/2 x 1 1/4 inch | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 ft.97 @ 23 până la 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1/2 "€1,044.99
Cap de pompă DAYTON 4JMY6 2 CP 2 x 1 1/2 inch | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 ft.100 @ 26 până la 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€1,206.98
Cap de pompă DAYTON 4JMY7 3 CP 2 x 1 1/2 inch | AD8ERR 4JMY710590 @ 48 ft.110 @ 28 până la 40 @ 65 Ft.15085627.625 "2"€1,213.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JMY1 Cap de pompă 1/3 CP 3/4 x 1/2 inch
€641.60 /unitate