DAYTON Relee de detectare a curentului, SPDT, montare pe șină din


Filtru
Formular de contact: SPDT , Conexiune electrica: Benzi terminale , Tensiune de intrare: 24-240VCA , Montare: DIN Rail , Tip: Detectarea curentului
StilModelamperiGama senzorilorPreț (ex. TVA)
A
1EJF3
0.1/10.10 la 1.00A€109.60
A
1EJF4
0.2/20.20 la 2.00A€90.79
A
1EJF5
0.5/50.50 la 5.00A€106.63
A
1EJF6
0.8/80.80 la 8.00A€107.36

Relee de detectare a curentului, SPDT, montare pe șină din

Releele senzorului de curent Dayton sunt utilizate pentru a detecta schimbările de tensiune în rotoarele blocate, pierderile de curent, încălzitoarele deschise sau încărcările lămpilor și pentru a porni sau opri alimentarea. Aceste relee interne de tip miez monitorizează, de asemenea, fluxul de curent în interiorul echipamentelor industriale și sensibile la siguranță. Ele vin cu indicatori de stare LED verzi și roșii pentru a monitoriza funcționarea și sunt montate pe șină DIN pentru conectarea rapidă a terminalelor. Alegeți dintr-o serie de relee de detectare a curentului, disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 0.1/1 și 0.8/8 Amperi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?