Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EJF5 Releu Senzor curent Spdt Din-mount | AA9PKD

DAYTON 1EJF5 Releu Sensare curent Spdt Din-mount

În stoc
Element: AA9PKD Model: 1EJF5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€106.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu alternativ
amperi0.5/5
Formular de contactSPDT
Tipul nucleuluiIntern
Conexiune electricaBenzi terminale
Tensiune de intrare24-240VCA
MontareDIN Rail
Gama senzorilor0.50 la 5.00A
Indicatorul de stareLED verde și roșu
Întârziere călătorie (sec.)0.1 10
Punct de călătorie (amperi)0.5 la 5
TipDetectarea curentului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9107008000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelamperiGama senzorilorPreț
DAYTON 1EJF3 Releu Senzor curent Spdt Din-mount | AA9PKB 1EJF30.1/10.10 la 1.00A€116.54
DAYTON 1EJF4 Releu Senzor curent Spdt Din-mount | AA9PKC 1EJF40.2/20.20 la 2.00A€95.55
DAYTON 1EJF6 Releu Senzor curent Spdt Din-mount | AA9PKE 1EJF60.8/80.80 la 8.00A€107.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EJF5 Releu Sensare curent Spdt Din-mount
€106.63 /unitate