A B Material de baza: Oţel inoxidabil , Tip rulment: Minge dublă , Lungimea cablului: 20ft , Dimensiunea cablului: 16/3 , Tip cablu: SJTOW cu 3 conductori, rezistă la apă și ulei , Datorie: Continuu , Mâner: Cărți de sus , Carcasa: Oţel inoxidabil , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Hz: 60 , Material rotorului: Oţel inoxidabil , Clasa de izolare: B , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , RPM motor: 3450 , Tip motor: PSC , Faza: 1 , RPM: 3450 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Ceramica, Buna N, Otel inoxidabil , Protectie termala: Automat , Material superior: Oţel inoxidabil , Tip: Dezhidratarea rezidențială , Voltaj: 115
Conectați pompe utilitare, bază din oțel inoxidabil
Pompele utilitare plug-in Dayton sunt folosite pentru drenarea excesului de apă de ploaie din puțurile ferestrelor și casele scărilor și pentru îndepărtarea apei stătătoare din curți și subsoluri inundate. Aceste pompe au o bază din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și cabluri SJTOW cu 3 conductori care sunt rezistente la ulei și apă. Sunt integrate cu rulmenți duali cu bile pentru o frecare de rotație mai mică în timp ce rulează la o viteză maximă de 3450 rpm. Aceste pompe de deshidratare sunt capabile să reziste la temperaturi ale lichidului de până la 104 grade F.