DAYTON 11C685 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/4 CP | AA2VBY

DAYTON 11C685 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/4 CP

În stoc
Articol: AA2VBY Model: 11C685

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€366.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa reziduală de deshidratare
amperi3.2
Tip rulmentMinge dublă
Lungime cablu20ft
Dimensiunea cablului16/3
Tipul cabluluiSJTOW cu 3 conductori, rezistă la apă și ulei
Diametru5.625 "
Descărcare NPT1-1 / 4 "GHT
TaxăContinuu
GPM @ 1 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap15
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap8
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap21
MânerCărți de sus
Înălţime10.625 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/4
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Clasa de izolareB
Lungime10.625 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim20 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Material carcasă motorOţel inoxidabil
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCeramica, Buna N, Otel inoxidabil
Protectie termalaAutomat
Material de topOţel inoxidabil
TipDezhidratarea rezidențială
Voltaj115
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.425
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 5 Ft. de CapamperiDiametruÎnălţimeHPLungimeCap maximLăţimePreț
DAYTON 11C686 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/3 CP | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "€378.20
DAYTON 11C687 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/2 CP | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "€429.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11C685 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/4 CP
€366.57 /unitate