DAYTON 11C687 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/2 CP | AA2VCA

DAYTON 11C687 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/2 CP

În stoc
Articol: AA2VCA Model: 11C687

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€429.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa reziduală de deshidratare
amperi11.4
Material de bazaOţel inoxidabil
Tip rulmentMinge dublă
Lungime cablu20ft
Dimensiunea cablului16/3
Tipul cabluluiSJTOW cu 3 conductori, rezistă la apă și ulei
Diametru6.5 "
Descărcare NPT1-1 / 2 "MNPT
TaxăContinuu
GPM @ 1 Ft. de Cap87
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap64
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap31
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap17
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap5
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap83
MânerCărți de sus
Înălţime16 15 / 16 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/2
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Clasa de izolareB
Lungime16 15 / 16 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim35 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Material carcasă motorOţel inoxidabil
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCeramica, Buna N, Otel inoxidabil
Protectie termalaAutomat
Material de topOţel inoxidabil
TipDezhidratarea rezidențială
Voltaj115
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.395
Înălțimea navei (cm)54.1
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 5 Ft. de CapamperiDiametruÎnălţimeHPLungimeCap maximLăţimePreț
DAYTON 11C685 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/4 CP | AA2VBY 11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 ft.5.62 "€366.57
DAYTON 11C686 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/3 CP | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "€378.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11C687 Pompă submersibilă pentru bazin de deshidratare 1/2 CP
€429.33 /unitate