Conformitatea agenției: cus , Material rulment: Carbon , Tip rulment: Manșon , Lungimea cablului: 8ft , Dimensiunea cablului: 16/3 , Tip cablu: SJT , Datorie: Continuu , Material plutitor: Oţel inoxidabil , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temperatura lichidului: 200 F , Carcasa motorului: TEFC , RPM motor: 1725 , Tip motor: PSC , Faza: 1 , RPM: 1725 , Tip comutator: Vertical , Protectie termala: Automat , Tip: Comercial / industrial , Voltaj: 115
Pompe verticale de bazin
Pompele de bazin vertical Dayton sunt folosite pentru a pompa apa colectată în subsolul spațiilor comerciale sau rezidențiale fără canalizare. Sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență la coroziune și sunt ideale pentru utilizare în spații restrânse cu o suprafață mai mică. Aceste pompe de bazin dispun de protecție termică automată pentru a opri pompa dacă temperatura de funcționare depășește limita de siguranță și un motor AC cu funcționare continuă pentru a produce o putere maximă de 1/2 CP. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe de colector, disponibile cu valori nominale de curent de 7 și 9A Raptor Supplies.