DAYTON 5URJ5 Pompă de baie verticală 1/2 CP | AE6RCD

DAYTON 5URJ5 Pompă de baie verticală 1/2 CP

În stoc
Element: AE6RCD Model: 5URJ5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,295.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de bazin verticală
Respectarea agențieicus
Amplificatoare AC9
Material de bazaOțel zincat
Baza la înălțimea motorului (inch)33
Material rulmentCarbon
Tip rulmentManșon
Cea mai bună eficiență GPM @ Head60 @ 12 ft.
Lungime cablu8ft
Dimensiunea cablului16/3
Tipul cabluluiSJT
Diametru13 "
TaxăContinuu
Materialul plutitorOţel inoxidabil
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap72
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap39
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap2
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap103
Înălţime43 "
HP1/2
Hz60
Material rotorFontă
Clasa de izolareB
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap20 1/2 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
Carcasa motoruluiTEFC
Material carcasă motorAluminiu
RPM motor1725
Tipul motoruluiPSC
Priza NPT2"
Punct de oprire4 In.
Pe punctul11 In.
Outlet2
Fază1
RPM1725
IntrerupatorPlutește cu tijă și oprește
Tipul comutatoruluiVertical
Protectie termalaAutomat
TipComercial / industrial
Voltaj115
Material voluteiFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.421
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)115.57
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8413702015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Adaptor (in.) (N/A)
    • Material coloană (oțel inoxidabil)
    • Baza pompei (oțel zincat)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 5 Ft. de CapAmplificatoare ACMaterial de bazaÎnălţimeHPMaterial rotorMax. Dia. SolidMax. CapPreț
Pompă de baie verticală DAYTON 5URH7 1/3 CP | AE6RBV 5URH7547Oţel inoxidabil37 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,182.48
Pompă de baie verticală DAYTON 5URH8 1/3 CP | AE6RBW 5URH8547Oţel inoxidabil49 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,492.06
Pompă de baie verticală DAYTON 5URH9 1/3 CP | AE6RBX 5URH9547Oţel inoxidabil37 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,543.39
DAYTON 5URJ0 Pompă de baie verticală 1/3 CP | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,768.17
DAYTON 5URJ1 Pompă de baie verticală 1/3 CP | AE6RBZ 5URJ1547Oţel inoxidabil43 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,415.91
Pompă de baie verticală DAYTON 5URJ2 1/3 CP | AE6RCA 5URJ2547Oţel inoxidabil55 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,475.66
DAYTON 5URJ3 Pompă de baie verticală 1/2 CP | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Oţel inoxidabil7 / 16 "25 ft.€1,476.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5URJ5 Pompă de baie verticală 1/2 CP
€1,295.70 /unitate