Pompă de baie verticală DAYTON 5URH7 1/3 CP | AE6RBV

DAYTON 5URH7 Pompă de baie verticală 1/3 CP

În stoc
Articol: AE6RBV Model: 5URH7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,182.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de bazin verticală
Respectarea agențieicus
Amplificatoare AC7
Material de bazaOţel inoxidabil
Baza la înălțimea motorului (inch)27
Material rulmentCarbon
Tip rulmentManșon
Cea mai bună eficiență GPM @ Head44 @ 10 ft.
Lungime cablu8ft
Dimensiunea cablului16/3
Tipul cabluluiSJT
Diametru11 "
TaxăContinuu
Materialul plutitorOţel inoxidabil
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap54
Înălţime37 "
HP1/3
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Clasa de izolareB
Max. Dia. Solid7 / 16 "
Max. Cap20 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
Carcasa motoruluiTEFC
Material carcasă motorAluminiu
RPM motor1725
Tipul motoruluiPSC
Priza NPT1-1/2 "
Punct de oprire4 In.
Pe punctul11 In.
Outlet1.5
Fază1
RPM1725
IntrerupatorPlutește cu tijă și oprește
Tipul comutatoruluiVertical
Protectie termalaAutomat
TipComercial / industrial
Voltaj115
Material voluteiFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)115.57
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Adaptor (in.) (N/A)
    • Material coloană (oțel inoxidabil)
    • Baza pompei (oțel inoxidabil)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 5 Ft. de CapAmplificatoare ACMaterial de bazaÎnălţimeHPMaterial rotorMax. Dia. SolidMax. CapPreț
Pompă de baie verticală DAYTON 5URH8 1/3 CP | AE6RBW 5URH8547Oţel inoxidabil49 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,492.06
Pompă de baie verticală DAYTON 5URH9 1/3 CP | AE6RBX 5URH9547Oţel inoxidabil37 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,543.39
DAYTON 5URJ0 Pompă de baie verticală 1/3 CP | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,768.17
DAYTON 5URJ1 Pompă de baie verticală 1/3 CP | AE6RBZ 5URJ1547Oţel inoxidabil43 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,415.91
Pompă de baie verticală DAYTON 5URJ2 1/3 CP | AE6RCA 5URJ2547Oţel inoxidabil55 "1/3Oţel inoxidabil7 / 16 "20 ft.€1,475.66
DAYTON 5URJ3 Pompă de baie verticală 1/2 CP | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Oţel inoxidabil7 / 16 "25 ft.€1,476.37
DAYTON 5URJ4 Pompă de baie verticală 1/2 CP | AE6RCC 5URJ4659-55 "1/2Oţel inoxidabil7 / 16 "25 ft.€1,532.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5URH7 Pompă de baie verticală 1/3 CP
€1,182.48 /unitate