Amplificatoare: AC 2.5 , Amperi AC: 6.5 la 10 , Material de baza: termoplastic , Tip rulment: Minge , Rulmenti: Minge , Lungimea cablului: 9ft , Dimensiunea cablului: 18AWG , Tip cablu: SJTW , Diametru: 6" , Datorie: intermitent , Funcție: Automat oprit , GPM de apă la 15 ft. de cap: 12 , GPM de apă la 20 ft. de cap: 2.31 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 2.5 , Mâner: Da , Carcasa: termoplastic , Material carcasă: termoplastic , Hz: 60 , Material rotorului: termoplastic , Clasa de izolare: B , Lungime: 6.125 " , Max. Dia. Solide: 3 / 32 " , Max. Cap: 36.7 ft. , Max. Presiune: 19.9 PSI , Înălțimea maximă: 20 ft. , RPM motor: 3450 , Faza: 1 , Sigilii: Buna N Buză radială , Diametru arbore: 0.315 " , Etanșarea arborelui: Ceramica, Buna N, Otel inoxidabil , Tip comutator: Electronic , Protectie termala: Da , Material superior: termoplastic , latime: 4"