Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2VAN7 Senzor Pompă Utilitară 1/4 CP 120v | AC3PAA

DAYTON 2VAN7 Senzor Pompă Utilitară 1/4 CP 120v

În stoc
Element: AC3PAA Model: 2VAN7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€270.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa utilitară
amperiAC 2.5
Material de bazatermoplastic
Tip rulmentMinge
Lungime cablu9ft
Dimensiunea cablului18AWG
Tipul cabluluiSJTW
Diametru6"
Descărcare NPT1-1/4 "
Taxăintermitent
FuncţieAutomat oprit
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap12
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap30
MânerDa
Înălţime11.75 "
Locuințatermoplastic
Material carcasătermoplastic
HP1/4
Hz60
Material rotortermoplastic
Clasa de izolareB
Max. Dia. Solid3 / 32 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim20 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
Material carcasă motortermoplastic
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiBuna N
Sigiliu arboreluiCeramica, Buna N, Otel inoxidabil
Tipul comutatoruluiElectronic
Protectie termalaDa
Material de toptermoplastic
TipUtilitar senzor
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.879
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413702004
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiMaterial corpGPM de apă @ 10 Ft. de CapRPMMaterialul arboreluiTipVoltajGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
Pompa Utilitara DAYTON 5UXL8 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCAlama placata cu nichel3.325000Oţel inoxidabilRotor flexibil compact12 VDC3.72€184.00
Pompa Utilitara DAYTON 5UXN0 12vdc | AE6TKF 5UXN0DCOţel inoxidabil3.325000Oţel inoxidabilRotor flexibil compact12 VDC3.72€274.51
DAYTON 4LA43 Pompă de utilitate cu priză, 110 V AC, 1 1/4 CP, oțel inoxidabil, continuă | CJ3APA 4LA43--------€1,931.12
RFQ
Pompă de utilitate DAYTON 4LA45 plug-in, 110 V AC, 7/10 CP, oțel inoxidabil, intermitentă | CJ3APB 4LA45--------€1,383.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VAN7 Senzor Pompă Utilitară 1/4 CP 120v
€270.02 /unitate