Seriile 3031, 3051 Cleme de blocare cu acțiune de tracțiune
Clemele de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 3031, 3051 sunt potrivite pentru asigurarea și turnarea închiderilor pentru capace, uși și capace și, de asemenea, pentru aplicații de asamblare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc în timp ce fixează materialul pe suprafața de lucru și le țin pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge la poziție blocată, asigurând mai puțină oboseală și operațiuni de prindere rapide. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 3031, 3051 au o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste unități de prindere oferă în plus o mișcare inovatoare, controlată a cârligului, care permite o operare rapidă, sigură și cu o singură mână. Clemele de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 3031, 3051 sunt capabile să reziste la sarcini de până la 1500 lb și oferă reglarea cârligului până la 14 mm. Clemele de zăvor cu acțiune de tragere din seria Destaco 3031, 3051 sunt dotate cu zăvoare tip cârlig J, integrate cu cârlige J filetate pentru reglaje ușoare.
Întrebări Frecvente
Care este importanța unei cleme de blocare?
Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Culoarea mânerului de clemă a mărcii înseamnă ceva?
Nu, culorile mânerului cu clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Culoarea ajută, practic, operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce strâng piesele de prelucrat.
Pot fi scoase mânerele Destaco din clemele lor?
În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.
Ce este o clemă cu mâner vertical?
Cleme cu mâner vertical, cunoscute și sub denumirea de cleme basculante, sunt capabile să susțină o cantitate mare de presiune și au o acțiune unică a camei pentru a ține piesele de prelucrat cu înălțime inconsecventă fără a ajusta axul de fixare atașat.