Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 3051-R este utilizată pentru a închide și deschide în mod repetitiv uși, capace sau capace în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Această clemă este echipată cu un cârlig în J și o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru a îmbunătăți productivitatea și o operare rapidă și sigură, cu o singură mână. Dispune de mișcare controlată și o gaură de blocare pentru ca clema să rămână în afara drumului în timpul mișcării intuitive a cârligului/brațului. Această clemă de blocare controlată este realizată din oțel pentru o rezistență ridicată și pentru a reduce ruperea sau defectarea clemei la sarcini mari. Clema asigură un nivel de siguranță și utilitate datorită mișcării controlate a cârligului. Această clemă are, de asemenea, funcția Destaco Toggle Lock Plus pentru siguranță sporită și menținerea stării de blocare peste centru. Acest mecanism Toggle Lock Plus previne, de asemenea, deschiderea accidentală sau neintenționată a clemelor. Raptor Supplies ofera Destaco 3051 clemă de blocare fără caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare în operațiunile în care acest mecanism de blocare secundar nu este necesar. Putem livra, de asemenea, cleme de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 3031, având specificații similare, cu o capacitate maximă de reținere de 200 lb.
Utilizari:
- Clema de blocare Destaco 3051-R este ideală pentru diverse operațiuni de asamblare și turnare și multe altele în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare. Această clemă este, de asemenea, utilizată pentru a ține și închide ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 3051-R are o construcție din oțel pentru o rigiditate structurală și durabilitate excepționale pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele.
- Dispune de tip de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe orice suprafață; oferă o capacitate maximă de păstrare de 1500 lb.
- Această clemă este echipată cu o bară de tragere filetată cu cârlig în J pentru o reglare ușoară.
- Este integrat cu o pârghie de control patentată a degetului mare pentru o singură mână.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 0.75 inchi, iar reglarea maximă a cârligului este de 0.55 inci.
- Raportul de prindere dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 12:1.
- Vine cu o gaură de blocare integrată și un opritor fix pentru blocarea și limitarea mișcărilor mânerului.
- Această clemă oferă un mâner de vinil ergonomic și rezistent la ulei pentru închiderea strânsă a clemei prin apăsarea acesteia în jos, minimizând astfel oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite și împiedicând mâna utilizatorului să alunece în timpul funcționării.
- Are mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
- Înălțimea punctului de blocare nu afectează starea de supra-centrare a clemei.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra un ansamblu de cârlig de schimb Destaco (3051208) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei Destaco 3051-R.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 3051-R asigură o sănătate bună a mediului, siguranță sporită și performanță eficientă a clemei, respectând în același timp standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 3051-R este montată pe o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare filetate pentru o instalare sigură pe suprafețe plane/piese de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Oferă Destaco și alte variante de cleme manuale cu specificații similare cu cea a clemei de blocare Destaco 3051-R?
A. Raptor Supplies poate livra clemă de blocare Destaco 3051-RSS având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în condiții de mediu dure și 3051 clemă de blocare fără mecanism Toggle Lock Plus. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 3051-R, consultați Cleme din seria Destaco 3051 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării funcției Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Mecanismul Destaco Toggle Lock Plus acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a basculării peste centru. Această caracteristică este utilă atunci când fixarea clemei este menținută inversată, sau în mișcare sau menținută într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel superior de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce înseamnă termenul „capacitate de reținere” în clemele Destaco?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forță de reținere specifică capacitatea clemei de a ține un echipament, o piesă de prelucrat sau o tablă în linia de asamblare sau în alte procese de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind în principal de trei componente - un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere care acționează ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Mânerul clemei necesită o tragere orizontală odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziție peste centru, pentru a crea o forță paralelă cu baza și pentru a ține un articol de lucru.
Î. Cum se selectează tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă și flanșă îngustă, oferind o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziție blocată) fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.