Clema de blocare Destaco 3051 este ideală pentru închiderea și deschiderea repetitivă a ușilor, capacelor sau capacelor în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare. Această clemă de blocare în stil J cârlig este echipată cu o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru o operare rapidă, sigură și cu o singură mână pentru a îmbunătăți productivitatea. Dispune de mișcare controlată și o gaură de blocare pentru ca clema să rămână în afara drumului, datorită mișcării intuitive a cârligului/brațului. Această clemă de blocare controlată este fabricată din oțel pentru a oferi rezistență și a reduce ruperea sau defectarea clemei la sarcini grele. De asemenea, oferim această clemă de blocare Destaco 3051 într-o variantă care are caracteristica Destaco Toggle Lock Plus (3051-R) pentru o siguranță sporită și menținerea stării de blocare excesivă. Acest mecanism Toggle Lock Plus previne deschiderea accidentală sau neintenționată a clemei.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 3051 este utilizată pentru verificarea dispozitivelor de fixare și a operațiunilor de turnare și asamblare în industria aerospațială, transport, auto și procesare alimentară și ambalare. Această clemă este, de asemenea, ideală pentru prinderea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 3051 are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate excepționale pentru a rezista la medii extrem de abrazive / condiții industriale.
- Este echipat cu o bară de tragere cu cârlig filetat în J pentru o reglare ușoară.
- Clema are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe orice suprafață și o capacitate maximă de reținere de 1500 lb.
- Este integrat cu o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operarea clemei cu o singură mână.
- Raportul de prindere dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 12:1.
- Mișcarea de tragere a clemei fără control cu degetul mare este de 0.75 inchi, iar capacitatea maximă de reglare a cârligului este de 0.55 inchi.
- Această clemă are un mâner de vinil ergonomic și rezistent la ulei pentru închiderea strânsă a clemei prin apăsarea acesteia în jos; reduce la minimum oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite și previne alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere vine cu o gaură de blocare integrată pentru limitarea mișcărilor mânerului.
- Înălțimea punctului de blocare nu afectează starea de supra-centrare a clemei.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra un ansamblu de cârlig de schimb Destaco (3051208) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei 3051.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare Destaco 3051 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 3051 are două perechi de găuri de montare filetate pe baza cu flanșă pentru înșurubarea pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Destaco oferă alte cleme manuale cu specificații similare cu cele ale clemei de blocare cu acțiune de tragere Destaco 3051?
A. Raptor Supplies poate livra clemă de blocare Destaco 3051-SS având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în condiții de mediu dure.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC este recomandată pentru utilizare ori de câte ori aveți de-a face cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Ce înseamnă termenul „capacitate de reținere” pentru clemele Destaco?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere indică capacitatea unei cleme de a ține echipamente, piese de prelucrat sau tablă pe liniile de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Culoarea roșie de pe mânerul clemelor Destaco înseamnă ceva?
A. Culoarea mânerelor clemei nu are o semnificație specială, cu excepția faptului că indică o zonă pentru ținerea clemei de către un operator. Acest lucru avertizează utilizatorul cu privire la poziția mânerului de operare și unde și când să-l apuce pentru operarea cu clemă.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.