DESTACO Seria 460/480 Cleme de strângere cu acțiune


Filtru
Finish: zinc , Funcție: Pentru prindere portabilă , Înălțime: 4.156 " , Mecanism de blocare: Eliberare rapidă , Dimensiune de filet: M10
StilModelCapacitate de deținereMaterialMax. Grosimea de prindereAdâncimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț (ex. TVA)
A
462
700 lbs.Oţel29.5mm2.72 "1.75 "€60.63
B
462-2
700 lbs.Oţel30.5mm2.72 "1.75 "€83.84
C
463
700 lbs.Oţel54.2mm2.72 "3"€77.25
D
486
1000 lbs.Oţel138.4mm2.56 "6"€160.08
E
482
1200 lbs.Oţel29.5mm2.56 "1.7 "€111.89
F
484
1200 lbs.Oţel76.5mm2.56 "3.83 "€103.94

Seria 460/480 Cleme de strângere cu acțiune

Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 460 și 480 sunt cleme portabile pentru mașini proiectate pentru aplicații de susținere a lucrărilor în care elementele de fixare sau clemele montate permanent nu sunt necesare. Aceste cleme au un mâner ergonomic care deschide și închide fălcile și un ax filetat care reglează înălțimea de prindere pentru a se potrivi piesei de prelucrat. Ele vin cu o eliberare a declanșatorului în două căi care permite deschiderea mai rapidă și mai ușoară a clemei. Sunt potrivite pentru atașare prin sudarea față sau partea superioară a bazei la un container sau un capac. Aceste cleme au o prindere ergonomică și pot suporta sarcini de până la 1200 lb. Sunt proiectate pentru cele mai dure medii și sunt potrivite pentru prinderea pe linia de despărțire a matrițelor rotative. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere sunt dotate cu nituri din oțel inoxidabil rezistente la coroziune și mânere turnate pentru a asigura cea mai mare siguranță. Clemele cu acțiune de strângere Destaco din seria 460, 480 sunt furnizate cu un ax picior pivotant M10 pentru a asigura amortizarea și stabilitatea vibrațiilor. Aceste cleme sunt prelucrate la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită prindere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat.

Utilizeaza

Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 460, 480 sunt proiectate pentru operațiunile de turnare prin injecție a plasticului, sudare și asamblare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 460, 480 au o construcție din oțel aliat forjat pentru a asigura rigiditatea structurală și rezistența la abraziune împotriva condițiilor industriale dure.
  • Aceste cleme cu acțiune de strângere au un mecanism de eliberare a declanșatorului cu două căi care permite operarea ușoară cu o singură mână.
  • Acestea oferă o adâncime maximă a maxilarului de 2.72 inci.
  • Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 460, 480 au un ax reglabil care poate fi reglat cu ușurință pentru prinderea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni.
  • Aceste cleme cu acțiune de strângere sunt prelucrate la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită strângere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat.

Accesorii compatibile

  • Destaco 468206-M și 210203-M: Aceste axuri superioare pivotante sunt proiectate pentru a fi utilizate cu clemele cu acțiune de strângere Destaco din seria 460 și 480 pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicații de frezare, găurire și sudare. . Oferă o rezistență excelentă la ulei și nu conține LABS (silicon). Acest ax este capabil să fie operat la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.

Standarde și aprobări

  • Cleștii cu acțiune de strângere Destaco Seria 460, 480 îndeplinesc standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța calitativă a clemelor.

Instalare

  • Clemele cu acțiune de strângere Destaco Seria 460, 480 pot fi instalate cu ușurință prin deschiderea fălcii clemei cu ajutorul mânerului. Mânerele sunt apoi strânse strâns împreună împotriva poziției centrale pentru blocarea clemei pe loc.

Întrebări Frecvente

Ce este un clește cu acțiune de strângere?

Clemele cu acțiune de strângere Destaco sunt cleme de strângere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv turnarea prin injecție de plastic, sudare și asamblare. Sunt ideale pentru industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.

Ce înseamnă forța de strângere?

Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. De obicei, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.

Ce este prindere manuală?

Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.

Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?

Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.

Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?

Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă exclusiv o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.

Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?

O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.

Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?

Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?