A Precizie: 3%, 4% , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Tipul conexiunii: NPT , Afișează cifre: 4 1/2 cifre , Tip de afișare: LED roșu , Conexiune electrica: Terminal cu șurub , Evaluare incintă: NEMA 4X , Rezistența buclei: 600 Ohmi max. , Temp. de operare: -40 Deg. până la 212 de grade. F , Filtru de ieșire: 0.5 la 15 sec. , Semnal de ieșire: 4 la 20 mA , Cerință de putere: 12 până la 35 V DC, 10 până la 16 V AC , Limita de presiune: 100 psi , Interval de umiditate relativă: Fără condens , Rezoluție: 1 FPM , Timp de raspuns: 1.5 sec.