Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Transmițător de viteză a aerului, sondă de 6 inchi, 1/2 inch dia., afișaj LED | AB6RVA 22C747

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de viteză aer 641-6-LED, sondă de 6 inci, diametru de 1/2 inci, afișaj LED

În stoc
Element: AB6RVA Model: 641-6-LEDCrucea Ref: 22C747
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
€1,589.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de viteză de aer
Acuratete3%, 4%
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade. la 140 de grade. F
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Consum de curent300 mA max.
Afișați cifre4 1/2 cifre
afişare Dimensiune1 / 2 "
Afișaj TipLED roșu
Conexiune electricaTerminal cu șurub
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Rezistența buclei600 Ohmi max.
Max. Amperi300 mA
Max. Actual300 mA
Orientare montareUnitatea nu este sensibilă la poziție Sonda trebuie să fie aliniată cu fluxul de aer
Temperatura de operare.-40 Deg. până la 212 de grade. F
Filtru de ieșire0.5 la 15 sec.
Semnal de ieșire4 la 20 mA
Alimentare12 până la 35 V DC, 10 până la 16 V AC
Limita presiunii100 psi
Lungimea sondei6"
Gama de umiditate relativăFără condens
Rezoluţie1 FPM
Timp De Raspuns1.5 sec.
Temp. Precizie32 de grade. la 122 de grade. F, -40 de grade. la 32 de grade. F, 122 de grade. la 212 de grade. F
Temp. Limită (grade F)32 de grade. la 140 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)49.02
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9026802000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Transmițătorul de viteză a aerului Dwyer Instruments 641-6-LED monitorizează fluxul de aer în controlul aerului, HVAC, coșul de evacuare, uscare, alimentare cu ventilator și aplicații de ventilație. Acest dispozitiv de testare poate fi utilizat cu o gamă largă de debite și temperaturi și oferă date despre viteză. De asemenea, ajută la curățarea gazelor și aerului compatibile, incombustibile.

Caracteristici:

  • Transmițătorul de viteză a aerului Dwyer Instruments 641-6-LED are o carcasă compactă NEMA 4X, care asigură o durabilitate ridicată.
  • Unitatea vine cu un filtru digital pentru a oferi atenuarea semnalului și este configurată cu o setare simplă cu un buton pentru calibrare și instalare ușoară, precum și pentru minimizarea complexității sistemului.
  • Această unitate vine cu un senzor de debit de masă încălzit pentru măsurători precise ale vitezei la diferite temperaturi și debite.
  • Permite 16 intervale selectabile în câmp pentru confortul utilizatorului în mai multe aplicații de flux de aer.

Accesorii compatibile:

  • LED-uri opționale Dwyer Instruments: oferă o soluție completă și accesibilă pentru indicarea locală a fluxului de aer.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează transmițătoarele de viteză a aerului?

A.

  • O conexiune tată tată NPT de 1/2 inch permite instalarea directă a fitingurilor de țeavă sau a unei flanșe de țeavă.
  • Un fiting de compresie de 5/16 inch poate fi, de asemenea, utilizat pentru a-l instala.
  • Direcția fluxului de aer calibrat este indicată de săgeți pe plăcile hexagonale de la baza sondei.
  • Puneți aceste săgeți în direcția aerului de proces.
  • Pentru o atașare mai ușoară, carcasa se poate roti în afară de sondă.

Î. Care ar trebui să fie poziția transmițătorului în timpul instalării?

A. Transmițătorul nu este sensibil la poziție și poate fi instalat în orice orientare.

Î. Cum să selectați o locație potrivită pentru a instala acest transmițător?

A.

  • Pentru a atașa carcasa, alegeți un loc unde temperatura variază de la 32 la 140 de grade Fahrenheit.
  • Atâta timp cât întreaga rezistență a buclei este sub 600 ohmi, transmițătorul poate fi plasat la orice distanță de receptor.
  • Sonda trebuie plasată într-o zonă cu condiții care sunt tipice întregului mediu care este observat.
  • Evitați zonele cu turbulențe, stagnare sau temperaturi sau viteze care se schimbă rapid, deoarece acești factori ar putea afecta măsurătorile.
  • În situații turbulente, setarea filtrului poate fi utilizată pentru a media valorile vitezei.

Variante de produs

ProdusModelLungimea sondeiPreț
DWYER INSTRUMENTS 641-6 Transmițător de viteză a aerului, sondă de 6 inchi, diametru de 1/2 inch. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,490.91
DWYER INSTRUMENTS 641-12 Transmițător de viteză a aerului, sondă de 12 inchi, diametru de 1/2 inch. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,490.91
Transmițător de viteză a aerului DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED, sondă de 12 inchi, diametru de 1/2 inchi, afișaj LED | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "€1,700.53
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED Transmițător de viteză a aerului, sondă de 18 inchi, diametru de 1/2 inch. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,697.42
DWYER INSTRUMENTS 641-18 Transmițător de viteză a aerului, sondă de 18 inchi, diametru de 1/2 inchi, afișaj LED | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,536.54
DWYER INSTRUMENTS 641-24 Transmițător de viteză a aerului, sondă de 24 inchi, diametru de 1/2 inch. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,491.10
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Transmițător de viteză a aerului, sondă de 24 inchi, 1/2 inch dia., afișaj LED | AB6RVF 22C752 641-24-LED24 "€1,819.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de viteză aer 641-6-LED, sondă de 6 inci, diametru de 1/2 inci, afișaj LED
€1,589.95 /unitate