Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED Transmițător de viteză a aerului, sondă de 18 inchi, diametru de 1/2 inch. | AB6RVC 22C749

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de viteză de aer 641-18-LED, sondă de 18 inci, diametru de 1/2 inci.

În stoc
Element: AB6RVC Model: 641-18-LEDCrucea Ref: 22C749
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
€1,697.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de viteză de aer
Acuratete3%, 4%
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade. la 140 de grade. F
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Consum de curent300 mA max.
Afișați cifre4 1/2 cifre
afişare Dimensiune1 / 2 "
Afișaj TipLED roșu
Conexiune electricaTerminal cu șurub
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Rezistența buclei600 Ohmi max.
Max. Amperi300 mA
Max. Actual300 mA
Orientare montareUnitatea nu este sensibilă la poziție Sonda trebuie să fie aliniată cu fluxul de aer
Temperatura de operare.-40 Deg. până la 212 de grade. F
Filtru de ieșire0.5 la 15 sec.
Semnal de ieșire4 la 20 mA
Alimentare12 până la 35 V DC, 10 până la 16 V AC
Limita presiunii100 psi
Lungimea sondei18 "
Gama de umiditate relativăFără condens
Rezoluţie1 FPM
Timp De Raspuns1.5 sec.
Temp. Precizie32 de grade. la 122 de grade. F, -40 de grade. la 32 de grade. F, 122 de grade. la 212 de grade. F
Temp. Limită (grade F)32 de grade. la 140 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)74.42
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9026802000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Precizia vitezei (3% FS gaz de proces: 32 până la 122 grade F (0 până la 50 grade C); 4% FS gaz de proces: -40 până la 32 grade F și 122 până la 212 grade F (-40 până la 0 grade C și 50 până la 100 de grade C))
    • Gama de viteze (FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000)

Variante de produs

ProdusModelLungimea sondeiPreț
DWYER INSTRUMENTS 641-6 Transmițător de viteză a aerului, sondă de 6 inchi, diametru de 1/2 inch. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,490.91
DWYER INSTRUMENTS 641-12 Transmițător de viteză a aerului, sondă de 12 inchi, diametru de 1/2 inch. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,490.91
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Transmițător de viteză a aerului, sondă de 6 inchi, 1/2 inch dia., afișaj LED | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"€1,589.95
Transmițător de viteză a aerului DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED, sondă de 12 inchi, diametru de 1/2 inchi, afișaj LED | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "€1,700.53
DWYER INSTRUMENTS 641-18 Transmițător de viteză a aerului, sondă de 18 inchi, diametru de 1/2 inchi, afișaj LED | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,536.54
DWYER INSTRUMENTS 641-24 Transmițător de viteză a aerului, sondă de 24 inchi, diametru de 1/2 inch. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,491.10
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Transmițător de viteză a aerului, sondă de 24 inchi, 1/2 inch dia., afișaj LED | AB6RVF 22C752 641-24-LED24 "€1,819.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de viteză de aer 641-18-LED, sondă de 18 inci, diametru de 1/2 inci.
€1,697.42 /unitate