DYNAQUIP CONTROLS Supapa de control aer cu solenoid NAMUR


Filtru
Actuator / Retur: Solenoid / arc , Tip supapă de aer: 4 căi, 2 poziții , Temp. Gamă: 14 de grade până la 122 de grade F , Coeficient de volum: 1.4 , Clasificare NEMA: NEMA 4, 4X , Inălțime totală: 1 7 / 64 " , Lungime totală: 5.25 " , Lățimea totală: 1.5 " , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Consum de energie: 3W , Interval de presiune: 37 la 150 psi
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A
145750.04
12 VDC€336.41
B
145750.03
24 VDC€317.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?