Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AD6PUB 46Z647

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Supapa de control aer cu solenoid 1/4 inch 24vcc

În stoc
Element: AD6PUB Model: 145750.03Crucea Ref: 46Z647
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
€333.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Coeficientul de volum1.4
Clasificare NEMANEMA 4, 4X
Inălțime totală1 7 / 64 "
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală1.5 "
Dimensiunea portului pilot1/4 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 4 "
consum de energie3W
Domeniul de presiune37 la 150 psi
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 12vdc | AG6TZH 46Z648 145750.0412 VDC€336.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Supapa de control aer cu solenoid 1/4 inch 24vcc
€333.55 /unitate