EAGLE Oprire de parcare de protecție


Filtru
Înălţime: 4" , Lungime: 72 " , Capacitate de incarcare: 10000 lb. , Material: polietilenă , Număr de găuri: 3 , Greutate: 15 lbs.
StilModelCuloriLăţimePreț (ex. TVA)
A
1790 NEGRU
Galben închis8"€185.24
RFQ
B
1790B
Albastru8ft€156.94
C
1790G
Gri8ft€156.94
D
1790Y
Galben8ft€156.94

Oprire de parcare de protecție

Opririle de parcare Eagle sunt concepute pentru a opri mașinile pe calea lor; ideal pentru parcare. Aceste opritoare de protecție au un design durabil, din polietilenă de înaltă densitate, pentru a rezista la intemperii, substanțe chimice, razele UV și abuzuri repetate de la mașini și camioane. Se pot încadra cu ușurință într-o parcare, deoarece au 72 inchi lungime și 8 inci lățime. Opritoarele de parcare de la Eagle sunt furnizate în plus cu un kit de ancorare pentru înlocuire și instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de opriri de parcare în galben, albastru, gri și negru și culori pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?