EATON Supape de control a presiunii din seria Danfoss PRV11-12


Supapele de reglare a presiunii din seria Eaton Danfoss PRV11-12 sunt utilizate în sistemele pneumatice și hidraulice pentru protejarea pompelor de suprapresiunea fluidelor care curg. Sunt potrivite pentru transportoare de gunoi, recolte și aplicații industriale.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
02-170626
€214.16
RFQ
B
02-180870
€207.93
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste supape contracarează puterea unui arc reglabil care încearcă să deschidă supapa prin echilibrarea presiunii din circuitul secundar împotriva acesteia.
  • Când presiunea din circuitul secundar scade, forța arcului deschide supapa doar suficient pentru a crește presiunea și a menține presiunea redusă.

DESCRIERE

  • Aceste supape acționate pilot sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Ei folosesc garnituri Buna-N pentru a preveni scurgerile de lichid.
  • Aceste supape asigură montarea cartuşului prin înşurubare pentru o instalare uşoară şi sigură.
  • Acestea respectă codul de curățenie ISO din 18/16/13 pentru a preveni contaminarea.
  • Aceste supape de reglare a presiunii din seria Danfoss PRV11-12 oferă o presiune de funcționare cuprinsă între 10 și 100 bar.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a supapelor de reglare a presiunii din seria Eaton Danfoss PRV11-12?

-40 până la 120 de grade C.

Care este debitul acestor supape de reglare a presiunii?

114 l / min.

Care este diferența funcțională dintre supapele cu cartuș cu înșurubare și cu închidere?

Supapele cu cartuș cu înșurubare pot menține fluxul de fluid doar într-o singură direcție, în timp ce supapele cu cartuș cu alunecare mențin fluxul bidirecțional.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?