EATON Transformatoare de curent cu nucleu divizat


Transformatoarele de curent cu miez divizat Eaton sunt ideale pentru instalarea peste conductorii primari fără a deconecta firele sau a întrerupe circuitul monitorizat. Aceste transformatoare de curent sunt utilizate în aplicațiile de management al energiei pentru a oferi confort la instalare. Sunt ideale pentru relații industriale...aplicații de contorizare și contorizare în aparate de distribuție, tablouri de distribuție și centre de control al motoarelor.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
W190-050
€758.21
RFQ
A
W190-025
€678.40
RFQ

Mecanism de lucru

  • CA care curge în înfășurarea principală produce un câmp magnetic alternativ în interiorul miezului magnetic.
  • Miezul magnetic generează apoi reciproc un curent alternativ în înfășurarea ulterioară.
  • Cu impedanță scăzută, acest transformator funcționează în scurtcircuit.
  • În consecință, curentul înfășurării secundare este dependent de curentul înfășurării principale, dar independent de impedanța de sarcină.

DESCRIERE

  • Aceste transformatoare de curent cu miez divizat sunt utilizate în panouri și panouri de control.
  • Aceste transformatoare de curent oferă un curent secundar de 5A.
  • Au o structură de fereastră rănită cu precizie pentru obținerea valorilor optime ale amperului-turnii primare.
  • Aceste transformatoare de curent sunt oferite cu valori nominale de curent de 25A și 50A.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • ANSI

Întrebări Frecvente

Care este precizia transformatoarelor de curent cu miez divizat Eaton?

0.30%

Cum se conectează un transformator de curent?

  • Un transformator de curent este conectat în serie la conductorul care transportă curent și un ampermetru este conectat la borna secundară.
  • Când este aranjat, ampermetrul oferă o deviație completă fie cu 1A / 5A, în funcție de raportul de rotație al transformatorului de curent.
  • Scara ampermetrului este apoi ajustată în funcție de raportul de rotație.

Care este frecvența nominală a transformatoarelor de curent cu miez divizat Eaton?

60 Hz

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?