EXAIR Tuburi Vortex din oțel inoxidabil, -50 - 200 Degress F


Filtru
Material: Oţel inoxidabil , Interval de presiune: 80 la 100 psi
StilModelAdmisieArticolÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
X032807
1/4 "(M) NPTSet de răcire cu tub Vortex1.9 "5.68 "€728.93
B
3215
1/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€468.64
B
3240
1/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€468.64
B
3225
1/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€520.70
B
3230
1/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€476.07
C
X060308
1/8 "(M) NPTSet de răcire cu tub Vortex1.27 "4.13 "€543.62
B
3208
1/8 "(M) NPTTub Vortex1.27 "4.13 "€384.77

Tuburi Vortex din oțel inoxidabil, -50 - 200 Degress F

Tuburile vortex Exair transformă o sursă obișnuită de aer comprimat în temperaturi scăzute și ridicate, fără a necesita agenți frigorifici sau piese în mișcare, oferind astfel o soluție eficientă de răcire spot în aplicații industriale. Aceste unități sunt construite din material din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la uzură și coroziune împotriva factorilor de mediu. Aceste unități îndeplinesc cerințele OSHA de zgomot și presiune și sunt ideale pentru utilizare în comenzi electronice, probe de gaz, operațiuni de prelucrare și camere de mediu pentru un efect de răcire instantaneu la temperatura dorită. Modelele selectate (kituri de tuburi vortex) includ toba de eșapament, furtunul și generatoarele pentru a ajuta procesul de răcire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi vortex, disponibile în conexiuni de admisie a aerului NPT de 1/4 și 1/8 inch (M).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?