Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 3240 Tub Vortex Oțel inoxidabil 40 Cfm 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6

EXAIR 3240 Tub Vortex Otel Inoxidabil 40 Cfm 2800 Btuh

În stoc
Articol: AD8NFG Model: 3240Cruce Ref: 4LCK6
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
€486.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub Vortex
Admisie1/4 "(M) NPT
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.9 "
Lungime totală5.68 "
Domeniul de presiune80 la 100 psi
Temp. Evaluare200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • BtuH @ 100 psi (2800)
    • CFM @ 100 psi (40)
    • Interval diferențial (28 de grade până la 129 de grade F)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieArticolÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
EXAIR X032807 Kit de răcire cu tuburi vortex, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9 X0328071/4 "(M) NPTSet de răcire cu tub Vortex1.9 "5.68 "€760.84
EXAIR X060308 Tub Vortex Oțel inoxidabil 2-8 Cfm 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1 X0603081/8 "(M) NPTSet de răcire cu tub Vortex1.27 "4.13 "€567.39
EXAIR 3208 Tub Vortex Oțel inoxidabil 8 Cfm 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(M) NPTTub Vortex1.27 "4.13 "€399.18
EXAIR 3215 Tub Vortex Oțel inoxidabil 15 Cfm 1000 Btuh | AD8NFD 4LCK3 32151/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€486.65
EXAIR 3225 Tub Vortex Oțel inoxidabil 25 Cfm 1700 Btuh | AD8NFE 4LCK4 32251/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€540.71
EXAIR 3230 Tub Vortex Oțel inoxidabil 30 Cfm 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(M) NPTTub Vortex1.9 "5.68 "€494.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 3240 Tub Vortex Otel Inoxidabil 40 Cfm 2800 Btuh
€486.65 /unitate