FABORY Șuruburile de ridicare a ochiului


Filtru
StilModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.ArticolDiametrul tijei.Dimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
L16100.060.0001
20 mm36 mmȘurub de ridicare a ochiului-M6 X 1900 (N)€2,977.98
RFQ
A
L16100.080.0001
20 mm36 mmȘurub de ridicare a ochiului-M8 X 1.251400 (N)€1,118.09
RFQ
B
L16000.060.0001
20 mm36.0 mmOchiul bolt20 mmM6 X 1900 (N)€527.21
B
L16000.080.0001
20 mm36.0 mmOchiul bolt20 mmM8 X 1.251400 (N)€532.37
B
L16000.100.0001
25 mm45.0 mmOchiul bolt25 mmM10 X 1.52300 (N)€528.43
A
L16100.100.0001
25 mm45 mmȘurub de ridicare a ochiului-M10 X 1.52300 (N)€1,078.31
RFQ
C
L16000.140.0001
30 mm54.0 mmOchiul bolt30 mmM14 X 25000 (N)€1,134.60
A
L16100.120.0001
30 mm54 mmȘurub de ridicare a ochiului-M12 X 1.753400 (N)€1,033.82
RFQ
B
L16000.120.0001
30 mm54.0 mmOchiul bolt30 mmM12 X 1.753400 (N)€597.31
A
L16100.160.0001
35 mm63 mmȘurub de ridicare a ochiului-M16 X 27000 (N)€1,065.74
RFQ
D
L16000.160.0001
35 mm63.0 mmOchiul bolt35 mmM16 X 27000 (N)€416.71
A
L16100.220.0001
40 mm72 mmȘurub de ridicare a ochiului-M22x2.515,000 (N)€407.66
A
L16100.200.0001
40 mm72 mmȘurub de ridicare a ochiului-M20 X 2.512,000 (N)€1,197.07
RFQ
D
L16000.220.0001
40 mm72.0 mmOchiul bolt40 mmM22x2.515,000 (N)€441.47
D
L16000.200.0001
40 mm72.0 mmOchiul bolt40 mmM20 X 2.512,000 (N)€446.33
A
L16100.240.0001
50 mm90 mmȘurub de ridicare a ochiului-M24 X 318,000 (N)€373.29
D
L16000.270.0001
50 mm90.0 mmOchiul bolt50 mmM27x325,000 (N)€739.97
A
L16100.300.0001
60 mm108 mmȘurub de ridicare a ochiului-M30x3.532,000 (N)€831.56
D
L16000.300.0001
60 mm108.0 mmOchiul bolt65 mmM30x3.532,000 (N)€429.73
E
L16000.330.0001
60 mm108.0 mmOchiul bolt65 mmM33x3.542,000 (N)€840.05
F
L16000.360.0001
70 mm126.0 mmOchiul bolt75 mmM36x446,000 (N)€404.65
F
L16000.390.0001
70 mm126.0 mmOchiul bolt75 mmM39x460,000 (N)€563.40
A
L16100.360.0001
70 mm126 mmȘurub de ridicare a ochiului-M36x446,000 (N)€613.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?