FABORY Piulițe de blocare înalte metrice


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiÎnălţimeLățimea peste apartamentePreț (ex. TVA)
A
L12600.050.0001
M5x0.86.3 mm8.0 mm€745.31
B
L12600.060.0001
M6x18.0 mm10.0 mm€315.15
C
L12600.080.0001
M8x1.259.5 mm13.0 mm€273.36
D
L12600.100.0001
M10x1.511.5 mm17.0 mm€330.08
E
L12600.120.0001
M12x1.7514.0 mm19.0 mm€351.04
F
L12600.160.0001
M16x218.0 mm24.0 mm€336.95
A
L12600.180.0001
M18x2.520.0 mm27.0 mm€328.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?