FABORY Șuruburi cu cap cu cap cilindric


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiDimensiunea unitățiiCalitateCap Dia.Inaltimea capuluiTip capLungimeMin. Rezistență la tracțiunePreț (ex. TVA)
A
M07080.200.0040
M20x2.514 mmClasa de 8.830 mm11 mmJos40mm101,500 psi€107.67
B
M07080.200.0050
M20x2.514 mmClasa de 8.830 mm11 mmJos50ft101,500 psi€109.63
C
M07000.240.0070
M24x319 mmClasa de 12.936 mm24 mmCilindric70mm176,000 psi€83.47
D
M07000.240.0075
M24x319 mmClasa de 12.936 mm24 mmCilindric75mm176,000 psi€59.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?