FABORY Șaibe de blocare cu arc


Filtru
StilModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.MărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
B37061.112.0001
GriGalben zincat1 1 / 81.129 "Aliaj de oțel1.847 "1 1 / 8 "0.2813 "€695.42
A
B37061.150.0001
GriGalben zincat1 1 / 21.504 "Aliaj de oțel2.419 "1 1/2 lbs.0.375 "€259.18
A
B37061.125.0001
GriGalben zincat1 1 / 41.254 "Aliaj de oțel2.036 "1 1/4 lbs.0.3125 "€257.47
A
B37061.075.0001
GriGalben zincat3 / 4 "0.753 "Aliaj de oțel1.265 "3 / 4 "0.1875 "€262.42
A
B37061.050.0001
GriGalben zincat1 / 2 "0.502 "Aliaj de oțel0.869 "1 / 2 "0.125 "€259.56
A
B37061.025.0001
GriGalben zincat1 / 4 "0.252 "Aliaj de oțel0.487 "1 / 4 "0.0625 "€450.33
A
M37000.560.0001
GriSimpluM5657.0 mmOțel pentru arc DIN267-2687M568.0 mm€39.97
A
B37061.200.0001
GriGalben zincat2"2.008 "Aliaj de oțel2.936 "2"0.4219 "€638.24
A
B37061.100.0001
GriGalben zincat1"1.003 "Aliaj de oțel1.656 "1"0.25 "€277.00
A
B37061.175.0001
GriGalben zincat1 3 / 41.758 "Aliaj de oțel2.679 "1 3 / 4 "0.3906 "€602.36
A
B37061.087.0001
GriGalben zincat7 / 8 "0.878 "Aliaj de oțel1.459 "7 / 8 "0.2188 "€266.47
A
B37061.062.0001
GriGalben zincat5 / 8 "0.628 "Aliaj de oțel1.073 "5 / 8 "0.1563 "€292.07
A
B37061.056.0001
GriGalben zincat9 / 16 "0.564 "Aliaj de oțel0.965 "9 / 16 "0.1406 "€254.61
A
B37061.043.0001
GriGalben zincat7 / 16 "0.44 "Aliaj de oțel0.77 "7 / 16 "0.1094 "€289.47
A
B37061.031.0001
GriGalben zincat5 / 16 "0.314 "Aliaj de oțel0.583 "5 / 16 "0.0781 "€279.29
A
B37061.137.0001
GriGalben zincat1 3 / 81.379 "Aliaj de oțel2.219 "1 3 / 8 "0.3438 "€1,194.78
A
L37060.100.0001
SilverPlacat cu zincM1010.2 mmArc de otel18.1mm-2.2 mm€739.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?