FINISH THOMPSON Pompe de tambur


Filtru
Pentru utilizare pe: 5 Gal. Cupe , GPM: 6 , Înălțime: 40 " , Material carcasă: Oţel inoxidabil , HP: 2 , Max. Cap: 90 ft. , Max. Presiune: 39 psi , Max. Viscozitate: 300 CPS , Interval pH: 1-14 , Material corpul pompei: PP/PVDF pur , RPM: 3,000 , Material de etanșare: extensie FK , Materiale umede: PP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE și aliaj 625 , latime: 10 "
StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Dimensiunea de ieșireLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
EFV-16
1.25 "150 grade F160 grade F3/4 "Barb19.25 "€552.18
B
DBTS038
2"200 grade F200 F1 1/2 "Barb56 "€7,316.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?