FINISH THOMPSON DBTS038 Pompă tambur 2 CP Tub de aspirație 40 L 6 GPM | AC8UYJ 3DYL1

FINISH THOMPSON DBTS038 Pompa tambur 2 HP Tub de aspirație 40 L 6 GPM

În stoc
Element: AC8UYJ Model: DBTS038Crucea Ref: 3DYL1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,311.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorPolipropilenă
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1-1 / 2 In.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare2 In.
Materialul tubului de refularePVC
GPM6
Înălţime40 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP2
Dimensiunea intrării2"
Max. Admisie aer (PSI)39
Max. GPM pentru petrol6
Max. GPM pentru apă6
Max. Cap90 ft.
Max. Temperatura lichidului200 grade F
Presiune maximă39 psi
Max. Temp.200 F
Dimensiunea de ieșire1 1/2 "Barb
Lungime totală56 "
RPM3,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2 In.
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS038 Pompa tambur 2 HP Tub de aspirație 40 L 6 GPM
€7,311.17 /unitate