FINISH THOMPSON Pompa cu transmisie magnetică din seria SP


Filtru
Tip rulment: Împingere și radial , Rulmenti: Împingere și radial , Design: Amorsare de sine , Garnitura: Viton , Material garnituri: Viton , Max. Gravitație specifică: 1.2 , Max. Viscozitate: 50 CPS , Carcasa motorului: TEFC , Tip motor: Inducţie , Montare: Orizontală , Tip: Autoamorsare
StilModelHPAmplificatori de încărcare completăGPM de apă @ 15 Ft. de CapMaterial rotorAdmisieLungimeMax. CapPresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
SP10P-3-M219
12.96-2.80 / 1.4055Polipropilenă1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,421.25
B
SP10V-3-M219
13.00-2.90 / 1.4555Extensie PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€4,591.49
A
SP10P-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055Polipropilenă1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,482.66
B
SP10V-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055Extensie PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€5,097.15
C
SP11P-M215
25.75-5.40 / 2.70105Polipropilenă1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft.29 PSI€5,185.37
D
SP11V-M215
25.75-5.40 / 2.70105Extensie PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft.29 PSI€7,228.24
D
SP15V-M209
38.00-7.60 / 3.80120Extensie PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€7,684.48
C
SP15P-M209
38.00-7.60 / 3.80120Polipropilenă1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€5,686.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?