FINISARE THOMPSON SP10V-3-M219 Pompă Acționare magnetică 208-230/460v | AC8KVR 3AZN1

FINISH THOMPSON SP10V-3-M219 Unitate magnetică pentru pompă 208-230 / 460v

În stoc
Element: AC8KVR Model: SP10V-3-M219Crucea Ref: 3AZN1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,591.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu acționare magnetică
Tip rulmentÎmpingere și radial
RulmențiÎmpingere și radial
AmenajăriAmorsare de sine
Amplificatori de încărcare completă3.00-2.90 / 1.45
GarniturăViton
Materialul garnituriiViton
GPM @ 1 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 18 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 24 Ft. de Cap46
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap4
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap55
Înălţime8.5 "
LocuințaExtensie PVDF
Material carcasăExtensie PVDF
HP1
RotorExtensie PVDF
Material rotorExtensie PVDF
Admisie1 FNPT
Lungime22 3 / 32 "
Max. Cap50 ft.
Max. Gravitație specifică1.2
Max. Viscozitate50 CPS
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiInducţie
MontareOrizontală
Presiune de funcționare21.6 PSI
Outlet1 MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG220
Temp (F) @ 10 PSIG220
Temp (F) @ 20 PSIG220
Temp (F) @ 30 PSIG220
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.14
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)67.82
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPAmplificatori de încărcare completăGPM de apă @ 15 Ft. de CapMaterial rotorAdmisieLungimeMax. CapPresiune de funcționarePreț
FINISARE THOMPSON SP10P-3-M218 Pompă Acționare magnetică 115/208-230v | AC8KVL 3AZL5 SP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055Polipropilenă1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,482.66
FINISARE THOMPSON SP10P-3-M219 Pompă Acționare magnetică 208-230/460v | AC8KVM 3AZL6 SP10P-3-M21912.96-2.80 / 1.4055Polipropilenă1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,421.25
FINISARE THOMPSON SP11P-M215 Pompă Acționare magnetică 208-230/460v | AC8KVN 3AZL7 SP11P-M21525.75-5.40 / 2.70105Polipropilenă1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft.29 PSI€5,185.37
FINISARE THOMPSON SP15P-M209 Pompă Acționare magnetică 208-230/460v | AC8KVP 3AZL8 SP15P-M20938.00-7.60 / 3.80120Polipropilenă1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€5,686.29
FINISARE THOMPSON SP10V-3-M218 Pompă Acționare magnetică 115/208-230v | AC8KVQ 3AZL9 SP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055Extensie PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€5,097.15
FINISARE THOMPSON SP11V-M215 Pompă Acționare magnetică 208-230/460v | AC8KVT 3AZN2 SP11V-M21525.75-5.40 / 2.70105Extensie PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 ft.29 PSI€7,228.24
FINISARE THOMPSON SP15V-M209 Pompă Acționare magnetică 208-230/460v | AC8KVU 3AZN3 SP15V-M20938.00-7.60 / 3.80120Extensie PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€7,684.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON SP10V-3-M219 Unitate magnetică pentru pompă 208-230 / 460v
€4,591.49 /unitate