FLINT & WALLING pompe


Filtru
Rulmenti: Minge , Materialul corpului: Aluminiu turnat , Datorie: intermitent , GPM de apă la 20 ft. de cap: 2.12 , Înălțime: 4.75 " , HP: 1/12 , Lungime: 6.5 " , Max. Temperatura lichidului: 140 F , Carcasa motorului: Operatii Deschise , RPM: 5000 , Sigilii: Buze , Diametru arbore: 5 / 16 " , Material arbore: Oţel inoxidabil , Protectie termala: Nu , latime: 568564 "
StilModelTipul motoruluiAmplificatoare ACGPM de apă @ 10 Ft. de CapVoltajGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. CapPreț (ex. TVA)
A
024481
DC6 la 83.112 VDC1.180.233.5541.2 ft.€224.28
B
023817
Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 ft.€222.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?