Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLINT & WALLING 023817 Pump Utility Transformer 1/12 Hp 115v | AG2VMF 32JA72

FLINT & WALLING 023817 Transformator Utilitar Pompa 1/12 CP 115v

În stoc
Articol: AG2VMF Model: 023817Crucea Ref: 32JA72
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
€222.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Amplificatoare AC2.3
RulmențiMinge
Material corpAluminiu turnat
cordon6 ft.
Taxăintermitent
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap210
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap168
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap127
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap2.8
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap2.12
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap1.42
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap0.72
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap3.15
Înălţime4.75 "
HP1/12
RotorBuna-N
Intrare / iesire3/8 "ID, 3/4" OD
Lungime6.5 "
Max. Cap48 ft.
Max. Temperatura lichidului140 F
Presiune maximă20.7 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)15
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Tipul motoruluiUniversal AC / DC
RPM5000
Garnituri etansareBuze
AutoamorsareDa
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Protectie termalaNu
TipTransformator utilitar
Voltaj115
Lăţime568564 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8413702090

Detalii produs:

    • GPH de apă @ 30 Ft total de cap (85)
    • GPH de apă @ 40 Ft total de cap (43)
    • GPH de apă @ 5 Ft total de cap (189)
    • Pompa folosită (apă)
    • Pompe până la (ft) (30)

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiAmplificatoare ACGPM de apă @ 10 Ft. de CapVoltajGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapMax. CapPreț
FLINT & WALLING 024481 Pump Utility Transformer 1/12 Hp 12vdc | AG2VMG 32JA73 024481DC6 la 83.112 VDC1.180.233.5541.2 ft.€224.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING 023817 Transformator Utilitar Pompa 1/12 CP 115v
€222.23 /unitate