GARLAND MFG Ciocane cu piele brută cu cap divizat


Ciocanele cu cap despicat Garland Mfg permit schimbarea rapidă a fețelor și mânerelor, reducând astfel timpul de nefuncționare. Dispune de un cap din fontă cu două șuruburi cu cap cu cap pentru distribuirea uniformă a tensiunii de prindere, sporind mânerul și reținerea feței.

Filtru
StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
31002
1.5 "4.5 "2"€167.94
B
33002
1.5 "4.5 "2"€197.04
C
35002
1.5 "3"2"€120.12
D
36002
1.5 "4.5 "2"€277.20
E
34002
1.5 "4.5 "2"€166.09
A
31001
1.25 "3.875 "1"€157.08
E
34001
1.25 "3.875 "1"€161.47
D
36001
1.25 "3.875 "1"€265.65
C
35001
1.25 "2.625 "1"€118.50
B
33001
1.25 "3.875 "1"€187.34
C
35003
1.75 "3.25 "3"€135.60
E
34003
1.75 "4.75 "3"€202.12
B
33003
1.75 "4.75 "3"€240.01
A
31003
1.75 "4.75 "3"€201.89
F
36003
1.75 "4.75 "3"€418.80
E
34004
2"5.375 "4mm€229.85
A
31004
2"5.375 "4mm€230.77
C
35004
2"3.75 "4mm€150.61
B
33004
2"5.375 "4mm€301.92
D
36004
2"5.375 "4mm€520.91
B
33005
2.75 "5.75 "5"€434.97
C
35005
2.75 "4"5"€212.98
E
34005
2.75 "5.75 "5"€351.81
A
31005
2.75 "5.75 "5"€348.58
D
36005
2.75 "5.75 "5"€756.52

Ciocane cu piele brută cu cap divizat

Ciocanul cu cap despicat de la Garland Manufacturing este ideal pentru baterea cuielor sau modelarea obiectelor în aplicațiile de mișcare/poziționare a matrițelor, reparații de motoare electrice și reparații de elice. Acest ciocan multifuncțional vine cu fețe din piele brută, cupru, uretan, nailon și plastic Gar-Dur ușor de înlocuit, pentru a oferi versatilitate maximă și pentru a reduce timpul de nefuncționare. Proiectat conform standardelor ISO și OSHA, are un mâner din lemn masiv de hickory pentru un control mai bun și un știft care conectează capul de lovire cu mânerul pentru o putere suplimentară de prindere. Ciocanul cu cap despicat Garland este disponibil în diferite lungimi de cap, diametre și dimensiuni ale feței.

DESCRIERE

  • Ciocanele cu cap despicat de la Garland Manufacturing sunt ideale pentru baterea cuielor sau modelarea obiectelor în aplicațiile de mișcare/poziționare a matrițelor, reparații de motoare electrice și reparații de elice.
  • Aceste ciocane multifuncționale vin cu fețe din piele brută, cupru, uretan, nailon și plastic Gar-Dur ușor de înlocuit, pentru a oferi versatilitate maximă și pentru a reduce timpul de nefuncționare.
  • Sunt proiectate conform standardelor ISO și OSHA și au un mâner din lemn masiv de hickory pentru un control mai bun și un sucitor care conectează capul de lovire cu mânerul pentru o putere suplimentară de prindere.

Întrebări Frecvente

Pentru ce este potrivit un ciocan de piele?

Un ciocan de piele este un tip de unealtă de lovire folosită în prelucrarea pielii. Aplică o forță concentrată unui obiect, de obicei un instrument metalic folosit pentru ștampilarea, marcarea sau tăierea pielii pe care se lucrează. Este disponibil într-o gamă largă de dimensiuni, modele și materiale.

Ce înțelegem prin planificare?

Planisarea este o metodă folosită pentru modelarea tablei. Planisarea este o metodă de îndoire și modelare a foilor subțiri de metal. Pentru a elimina defectele și a produce curba potrivită, metalul este lovit cu un ciocan de rindeluit specializat, în timp ce este susținut de un țăruș rotunjit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?