GEORG FISCHER Cuplaj reducător, PVC


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 80
StilModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
830-167
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F1-1/4" x 3/4"€24.73
A
830-251
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F2 "x 1-1 / 2"€47.44
A
830-131
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F1 "x 3/4"€12.42
A
830-130
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F1 "x 1/2"€12.88
A
830-101
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F3 / 4 "x 1 / 2"€8.80
A
830-073
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F1 / 2 "x 3 / 8"€10.15
A
830-072
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F1/2 "la 1/4"€9.53
A
830-003
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F3 / 8 "€8.58
A
830-052
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F3 / 8 "x 1 / 4"€11.74
A
830-002
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F1 / 4 "€8.51
A
830-211
FNPT x FNPT150 psi la 73 de grade F1-1 / 2 "x 1"€37.16
B
829-251
Soclu x Soclu404 psi la 73 de grade F2 "x 1-1 / 2"€26.38
C
829-247FB
Soclu x Soclu404 psi la 73 de grade F2 "x 1/2"€27.16
B
829-248
Soclu x Soclu404 psi la 73 de grade F2 "x 3/4"€26.20
B
829-249
Soclu x Soclu404 psi la 73 de grade F2 "x 1"€27.36
B
829-250
Soclu x Soclu404 psi la 73 de grade F2 "x 1-1 / 4"€26.41
B
829-168
Soclu x Soclu471 psi la 73 de grade F1-1 / 4 "x 1"€22.63
D
829-337FB
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F3 "x 1-1 / 2"€85.50
D
829-585
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F8 "x 6"€735.33
D
829-209FB
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F1-1/2" x 1/2"€23.62
B
829-291
Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2-1/2" x 1-1/2"€35.86
B
829-211
Soclu x Soclu471 psi la 73 de grade F1-1 / 2 "x 1"€23.11
D
829-532
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F6 "x 4"€264.92
B
829-210
Soclu x Soclu471 psi la 73 de grade F1-1/2" x 3/4"€23.58
E
829-422
Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 3"€108.85
E
829-338
Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3 "x 2"€60.84
D
829-339FB
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F3 "x 2-1 / 2"€87.87
B
829-212
Soclu x Soclu471 psi la 73 de grade F1-1/2" x 1-1/4"€27.00
D
829-582FB
Soclu x Soclu150 psi la 73 de grade F8 "x 4"€678.59
B
829-292FB
Soclu x Soclu425 psi la 73 de grade F2-1 / 2 "x 2"€34.49
B
829-131
Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1 "x 3/4"€11.26
B
829-101
Soclu x Soclu848 psi la 73 de grade F3 / 4 "x 1 / 2"€8.12
E
829-420FB
Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 2"€128.29
B
829-130
Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1 "x 1/2"€11.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?