Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 830-052 Cuplaj roșu 3/8 x 1/4 inch PVC filetat | AF7RAC 22JY62

GEORG FISCHER 830-052 Cuplaj roșu 3/8 x 1/4 inch filetat din pvc

În stoc
Articol: AF7RAC Model: 830-052Crucea Ref: 22JY62

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 4"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 829-338 Cuplaj de reducere 3 x 2 inch PVC alunecat | AB3UMF 1VFH2 829-338Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3 "x 2"€60.84
GF PIPING SYSTEMS 829-420FB Cuplaj de reducere 4 x 2 inch PVC alunecat | AB3UMH 1VFH4 829-420FBSoclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 2"€128.28
GF PIPING SYSTEMS 829-422 Cuplaj de reducere 4 x 3 inch PVC alunecat | AB3UMK 1VFH6 829-422Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 3"€108.85
GF PIPING SYSTEMS 829-101 Cuplaj de reducere 3/4 x 1/2 inch PVC alunecat | AC3ACP 2PME6 829-101Soclu x Soclu848 psi la 73 de grade F3 / 4 "x 1 / 2"€8.12
GF PIPING SYSTEMS 829-130 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch PVC alunecat | AC3ACQ 2PME7 829-130Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1 "x 1/2"€11.10
GF PIPING SYSTEMS 829-131 Cuplaj de reducere 1 x 3/4 inch PVC alunecat | AC3ACR 2PME8 829-131Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1 "x 3/4"€11.27
GF PIPING SYSTEMS 829-210 Cuplaj de reducere 1-1/2 x 3/4 inch Slip Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Soclu x Soclu471 psi la 73 de grade F1-1/2" x 3/4"€23.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 830-052 Cuplaj roșu 3/8 x 1/4 inch filetat din pvc
€11.74 /unitate