GF PIPING SYSTEMS 829-582FB Cuplaj roșu 8 x 4 inch Pvc | AF7QZY 22JY58

GEORG FISCHER 829-582FB Cuplaj roșu 8 x 4 inch soclu pvc

În stoc
Articol: AF7QZY Model: 829-582FBCrucea Ref: 22JY58

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€678.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei8 "x 4"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6575
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 829-338 Cuplaj de reducere 3 x 2 inch PVC alunecat | AB3UMF 1VFH2 829-338Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3 "x 2"€60.84
GF PIPING SYSTEMS 829-420FB Cuplaj de reducere 4 x 2 inch PVC alunecat | AB3UMH 1VFH4 829-420FBSoclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 2"€128.28
GF PIPING SYSTEMS 829-422 Cuplaj de reducere 4 x 3 inch PVC alunecat | AB3UMK 1VFH6 829-422Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 3"€108.85
GF PIPING SYSTEMS 829-101 Cuplaj de reducere 3/4 x 1/2 inch PVC alunecat | AC3ACP 2PME6 829-101Soclu x Soclu848 psi la 73 de grade F3 / 4 "x 1 / 2"€8.12
GF PIPING SYSTEMS 829-130 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch PVC alunecat | AC3ACQ 2PME7 829-130Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1 "x 1/2"€11.10
GF PIPING SYSTEMS 829-131 Cuplaj de reducere 1 x 3/4 inch PVC alunecat | AC3ACR 2PME8 829-131Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1 "x 3/4"€11.27
GF PIPING SYSTEMS 829-210 Cuplaj de reducere 1-1/2 x 3/4 inch Slip Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Soclu x Soclu471 psi la 73 de grade F1-1/2" x 3/4"€23.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 829-582FB Cuplaj roșu 8 x 4 inch soclu pvc
€678.59 /unitate