Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 829-337FB Cuplaj roșu 3 x 1-1/2 inch mufă PVC | AF7QZV 22JY55

GEORG FISCHER 829-337FB Cuplaj roșu 3 x 1-1 / 2 inch soclu pvc

În stoc
Articol: AF7QZV Model: 829-337FBCrucea Ref: 22JY55

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€85.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 1-1 / 2"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 829-338 Cuplaj de reducere 3 x 2 inch PVC alunecat | AB3UMF 1VFH2 829-338Soclu x Soclu375 psi la 73 de grade F3 "x 2"€60.84
GF PIPING SYSTEMS 829-420FB Cuplaj de reducere 4 x 2 inch PVC alunecat | AB3UMH 1VFH4 829-420FBSoclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 2"€128.28
GF PIPING SYSTEMS 829-422 Cuplaj de reducere 4 x 3 inch PVC alunecat | AB3UMK 1VFH6 829-422Soclu x Soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 3"€108.85
GF PIPING SYSTEMS 829-101 Cuplaj de reducere 3/4 x 1/2 inch PVC alunecat | AC3ACP 2PME6 829-101Soclu x Soclu848 psi la 73 de grade F3 / 4 "x 1 / 2"€8.12
GF PIPING SYSTEMS 829-130 Cuplaj de reducere 1 x 1/2 inch PVC alunecat | AC3ACQ 2PME7 829-130Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1 "x 1/2"€11.10
GF PIPING SYSTEMS 829-131 Cuplaj de reducere 1 x 3/4 inch PVC alunecat | AC3ACR 2PME8 829-131Soclu x Soclu630 psi la 73 de grade F1 "x 3/4"€11.27
GF PIPING SYSTEMS 829-210 Cuplaj de reducere 1-1/2 x 3/4 inch Slip Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Soclu x Soclu471 psi la 73 de grade F1-1/2" x 3/4"€23.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 829-337FB Cuplaj roșu 3 x 1-1 / 2 inch soclu pvc
€85.51 /unitate